ドクターコート レディス長袖 ホワイト JK112-11シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):80●胸囲(cm):97●肩幅(cm):38●袖丈(cm):57●生地特長:ライトフィックスツイル、ポリエステル100%、制菌、透け防止、ストレッチ、制電 注文コード55242987 品番JK112-11 M
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート、レディス、長袖、シングル、ショート丈、ストレッチ
高級感のある素材とディテールにこだわったドクターコートを、ショート丈で軽快に。
コンパクトなシルエットで、バランスのよい着こなしを実現します。
制菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与
「JUNKO KOSHINO」ブランド。

仕様●着丈(cm):80●胸囲(cm):97●肩幅(cm):38●袖丈(cm):57●生地特長:ライトフィックスツイル、ポリエステル100%、制菌、透け防止、ストレッチ、制電 アズワン品番65-5612-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする