ニットシャツ 兼用 半袖 ブラウン/ベージュ 32-5018シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55243337 品番32-5018 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、ボタンダウンタイプ、男女兼用、半袖
制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与
シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン

仕様●着丈(cm):65●胸囲(cm):100●肩幅(cm):40●袖丈(cm):21●生地特長:モイステックス鹿の子、ポリエステル90% キュプラ10%、制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚 アズワン品番65-5613-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする