住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ニットシャツ 兼用 半袖 ブラウン/ベージュ 32-5018シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55243364
品番
32-5018 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、ボタンダウンタイプ、男女兼用、半袖
制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与
シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン
仕様
●着丈(cm):70●胸囲(cm):106●肩幅(cm):42●袖丈(cm):22●生地特長:モイステックス鹿の子、ポリエステル90% キュプラ10%、制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚
アズワン品番
65-5613-24