ニットシャツ レディス オフホワイト/アメリ ブルー LW201-13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55243389 品番LW201-13 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのニットシャツ、レディス、半袖、ローラ アシュレイブランド
制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与
「LAURA ASHLEY」ブランド、花柄を襟もとや袖口にあしらった可憐なデザイン、小さめの襟やフェミニンなシルエット

仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):19●生地特長:モイステックス鹿の子、ポリエステル90% キュプラ10%、制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚 アズワン品番65-5613-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55243389 LW201-13 S 84782260 LW201-13-S ニットシャツ レディス 住商モンブラン ニットシャツ レディス 住商モンブラン 1枚(1枚) 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする