スクラブ レディス 半袖 ピーチ/アメリ ピンク LW602-22シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):23●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55243888 品番LW602-22 LL
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥11,748
販売価格(税別)
10,680
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカル ジャケット、スクラブ、レディス、半袖、ローラ アシュレイブランド
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
「LAURA ASHLEY」ブランド、ふわりと広がるペプラム風の切り替えで後ろ姿も華やかに

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):23●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5614-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする