住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ジャケット メンズ 半袖 白/ネイビー 72-1248シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55244116
品番
72-1248 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ 、メンズ、半袖
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
仕様
●着丈(cm):74●胸囲(cm):110●肩幅(cm):46●袖丈(cm):24●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5614-80