ジャケット メンズ 半袖 白/ネイビー 72-1248シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):106●肩幅(cm):45●袖丈(cm):24●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55244125 品番72-1248 S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ 、メンズ、半袖
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン

仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):106●肩幅(cm):45●袖丈(cm):24●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5614-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする