住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ジャケット レディス 半袖 白/ネイビー 73-2068シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):22●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55244150
品番
73-2068 M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、レディス、半袖
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
タテのカラーラインで、スッキリ洗練された印象に
仕様
●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):22●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5614-85