住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースジャケット 半袖 白/ゴールド&ネイビー 73-2008シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):22●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55244256
品番
73-2008 M
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルジャケット、レディス、半袖
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
優しい印象のラウンドカラーは、首もとをすっきり見せる効果も
仕様
●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):39●袖丈(cm):22●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5615-06