ナースジャケット 半袖 白/ゴールド&ネイビー 73-2028シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●肩幅(cm):41●袖丈(cm):23●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55244335 品番73-2028 L
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルジャケット、レディス、半袖、スタンドカラータイプ
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
信頼感をかもしだす、キリリと知的な表情のスタンドカラー

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●肩幅(cm):41●袖丈(cm):23●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5615-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする