ナースパンツ 白 73-1161シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):66〜70●ヒップ(cm):96●太もも廻(cm):62●股上(cm):28.5●股下(cm):83●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:ストレッチバラシア、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 注文コード55245315 品番73-1161 M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ、レディス、インナー付、ノータック、両脇ゴム
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ

仕様●ウェスト(cm):66〜70●ヒップ(cm):96●太もも廻(cm):62●股上(cm):28.5●股下(cm):83●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:ストレッチバラシア、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5616-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする