ナースワンピース 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW411-12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):100●胸囲(cm):97●肩幅(cm):39●袖丈(cm):19●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55245769 品番LW411-12 M
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのワンピース、レディス、半袖、ローラ アシュレイブランド
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
「LAURA ASHLEY」ブランド、より女性らしい印象を演出するワンピース、洗練された美しいシルエットが魅力

仕様●着丈(cm):100●胸囲(cm):97●肩幅(cm):39●袖丈(cm):19●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5616-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする