ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):79●胸囲(cm):128●肩幅(cm):52●袖丈(cm):30●生地特長:フルダル制電裏綿トリコット、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 注文コード55247598 品番72-1214 3L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

白にターコイズカラーのアクセントが爽やか!端正なシルエットが際立つメンズジャケット。
住商モンブランのメディカルジャケットのメンズサイズ。
ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。
ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。
両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。
制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。
同デザインのレディスジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

仕様●着丈(cm):79●胸囲(cm):128●肩幅(cm):52●袖丈(cm):30●生地特長:フルダル制電裏綿トリコット、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5619-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする