ナースジャケット 半袖 白/ネイビー 73-2421シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●肩幅(cm):41●袖丈(cm):22●生地特長:ストレッチカシミヤ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 注文コード55248115 品番73-2421 L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

白×ネイビーで好印象に!軽くしなやかな生地が涼しく感じるナースジャケット。
住商モンブランの半袖ナースジャケット。
きちんと感のある襟付きデザインで、上品に着こなせます。
後ろは高めのベルトデザインで脚長に、袖口スリットで二の腕をほっそりと見せます。
持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。
吸汗速乾、制電、制菌加工など機能も多彩。
薄手で軽くしなやかな素材に防汚加工・透け防止加工で、白でも安心して着用できます。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●肩幅(cm):41●袖丈(cm):22●生地特長:ストレッチカシミヤ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5620-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする