パンツ レディス ネイビー 裾上げ 73-1189Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55249016 品番73-1189Z LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ、レディス、インナー付、ノータック、両脇ゴム、裾上げ済
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ。
股下サイズが選べる裾上げ済。

仕様●ウェスト(cm):70〜74●ヒップ(cm):100●太もも廻(cm):69●股上(cm):29●股下(cm):69●裏地付き●裾上げ済み●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5621-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする