パンツ 兼用 ターコイズ 72-1404シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55249795 品番72-1404 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

抜群のストレッチ性で、締め付け感なし!見た目はすっきり、履き心地はゆったりのリラックスストレートパンツ。
住商モンブランの男女兼用パンツ。
よく伸びるストレッチ素材でラクな履き心地です。
リラックスストレートシルエットで脚長&スタイルアップ効果抜群です。
ほどよい股上の安定感のある履き心地。
ウエストは後ろゴムでほどよくフィット。
フロントはファスナーで、サイズ調整可能な紐も付いています。
やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。
ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、安心して着用できます。
両脇に便利なポケット付き。

仕様●ウェスト(cm):65〜74●ヒップ(cm):95●太もも廻(cm):64●股上(cm):26●股下(cm):90●裏地付き●裾上げ未●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5622-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする