スクラブ 兼用 半袖 Mネイビー/バーガンディ MS241-92シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):104●肩幅(cm):44●袖丈(cm):22●生地特長:ストレッチ二重織ドビー、ポリエステル100%、制菌、吸汗、ストレッチ、制電 注文コード55250504 品番MS241-92 M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチあり!軽い!ストレスフリーな着心地が続く快適な医療スクラブ。
住商モンブランのスクラブ
着た瞬間に違いがわかる軽やかさと心地よいストレッチ性、清涼感を兼ね備えたワンランク上の快適性。
多彩なカラーバリエーションとリーズナブルな価格で展開するニュースタンダードスクラブ。
生地機能は制菌・制電・吸汗機能を備えています。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
後ろ襟ぐり部分の配色切り替えもデザインアクセント。

仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):104●肩幅(cm):44●袖丈(cm):22●生地特長:ストレッチ二重織ドビー、ポリエステル100%、制菌、吸汗、ストレッチ、制電 アズワン品番65-5623-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする