パンツ 兼用 Mネイビー 総ゴム MS741-92シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):76〜88●ヒップ(cm):108●太もも廻(cm):69●股上(cm):28●股下(cm):72●裾上げ済み●生地特長:ストレッチ二重織ドビー、ポリエステル100%、制菌、吸汗、ストレッチ、制電 注文コード55250854 品番MS741-92 L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチあり!軽い!ストレスフリーな着心地が続く快適な医療用パンツ。
住商モンブランのパンツ
着た瞬間に違いがわかる軽やかさと心地よいストレッチ性、清涼感を兼ね備えたワンランク上の快適性。
多彩なカラーバリエーションとリーズナブルな価格で展開するニュースタンダードパンツ。
生地機能は制菌・制電・吸汗機能を備えています。
リラックスストレートシルエットで履き心地も快適。
ウエストは総ゴム仕様で、サイズ調整可能なひもが付いています。

仕様●ウェスト(cm):76〜88●ヒップ(cm):108●太もも廻(cm):69●股上(cm):28●股下(cm):72●裾上げ済み●生地特長:ストレッチ二重織ドビー、ポリエステル100%、制菌、吸汗、ストレッチ、制電 アズワン品番65-5623-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする