スクラブ 兼用 半袖 Mネイビー MS242-92シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55251028 品番MS242-92 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キレイな色がつづく、色落ちしにくい医療スクラブ。
メンズ、レディース兼用です。
住商モンブランの男女兼用スクラブ。
塩素消毒に強い素材で色落ちせず、きれいな色をそのままキープ。
鮮やかな発色が長く楽しめる3色カラーバリエーション。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ付き。
時計などもかけられる便利な右ウエストループ付き。
生地機能は制電機能付き。

仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):104●肩幅(cm):44●袖丈(cm):22●生地特長:タフトロピカル、ポリエステル100%、制電、退色防止 アズワン品番65-5623-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする