インナーレディス 7.2分袖 ブラック OM901-00シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):64●胸囲(cm):91●肩幅(cm):37●袖丈(cm):42●生地特長:ストレッチスムース、ポリエステル95% ポリウレタン5%、抗菌防臭、吸汗速乾、ストレッチ 注文コード55251518 品番OM901-00 LL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

医療スクラブのインナーとして着用できるレディースの七分袖シャツ。
やさしい肌あたりでオススメです。
住商モンブランのインナーカットソー。
オサレカンパニーとのコラボレーションブランド「O.C.M.D」商品。
スクラブの下に合わせてもインナーが見えにくい深めのVネックデザイン。
作業の邪魔にならずズレ上がりにくい7.2分袖。
ストレッチ性や抗菌防臭、吸汗速乾機能のあるスムース素材を使用。
スクラブの色に合わせてコーディネートが楽しめる4色展開。

仕様●着丈(cm):64●胸囲(cm):91●肩幅(cm):37●袖丈(cm):42●生地特長:ストレッチスムース、ポリエステル95% ポリウレタン5%、抗菌防臭、吸汗速乾、ストレッチ アズワン品番65-5624-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする