インナーレディス 7.2分袖オフホワイト OM901-11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55251536 品番OM901-11 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

医療スクラブのインナーとして着用できるレディースの七分袖シャツ。
やさしい肌あたりでオススメです。
住商モンブランのインナーカットソー。
オサレカンパニーとのコラボレーションブランド「O.C.M.D」商品。
スクラブの下に合わせてもインナーが見えにくい深めのVネックデザイン。
作業の邪魔にならずズレ上がりにくい7.2分袖。
ストレッチ性や抗菌防臭、吸汗速乾機能のあるスムース素材を使用。
スクラブの色に合わせてコーディネートが楽しめる4色展開。

仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):87●肩幅(cm):36●袖丈(cm):41●生地特長:ストレッチスムース、ポリエステル95% ポリウレタン5%、抗菌防臭、吸汗速乾、ストレッチ アズワン品番65-5624-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする