住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ガゼットパンツ 兼用 黒 FP7401-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55252550
品番
FP7401-1 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング
抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与
立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
仕様
●前巾(cm):67●総丈(cm):97●ヒップ(cm):23●太もも廻(cm):76●生地特長:ライトフィックスツイル、ポリエステル100%、抗菌、透け防止、ストレッチ、制電
アズワン品番
65-5625-20