エプロン 兼用 OVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5625-70 注文コード55253058 品番OV5001-8 フリー
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・制電機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、男女兼用、フリーサイズ、チャコール×グレー、肩かけタイプ。定番デザインだかろこそ、ナチュラルな風合いで差をつける。

仕様●前丈(cm):84●前中心丈(cm):24●前巾(cm):75●生地特長:オニベジツイル、ポリエステル100%、抗菌、制電 アズワン品番65-5625-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする