コックジャケット 兼用 長袖 オリーブ/ブラウン OV6501-6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55253286 品番OV6501-6 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ コックジャケット、男女兼用、長袖、オリーブ×ブラウン、袖口ネット付
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
ナチュラルなテイストはそのままに衛生面にもこだわったコックジャケット

仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):101●肩幅(cm):42●袖丈(cm):54●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌 アズワン品番65-5625-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする