コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55253654 品番6-1063 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×グレー、パイピング付の襟
ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用
襟もとにパイピングをあしらったエッジの効いたモードなデザインのコックコートです。

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):125●肩幅(cm):50●袖丈(cm):62●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35% アズワン品番65-5626-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする