住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
コックコート 兼用 長袖 白 RT6631-2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55253785
品番
RT6631-2 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコックコート、男女兼用、長袖、ラグランスリーブ、スナップボタンタイプ、ホワイト、スタンドカラー
制電機能を付与
耐久性に優れた素材を用い、ちょっとオシャレなコックコート。
仕様
●着丈(cm):72●胸囲(cm):107●桁丈(cm):78●生地特長:制電交織ツイル、ポリエステル65% 綿35%、制電
アズワン品番
65-5626-51