コックコート 兼用 長袖 白 RT6631-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55253794 品番RT6631-2 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコックコート、男女兼用、長袖、ラグランスリーブ、スナップボタンタイプ、ホワイト、スタンドカラー
制電機能を付与
耐久性に優れた素材を用い、ちょっとオシャレなコックコート。

仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):111●桁丈(cm):81●生地特長:制電交織ツイル、ポリエステル65% 綿35%、制電 アズワン品番65-5626-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする