住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
コックコート 兼用 長袖 白 RT6631-2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-5626-54
注文コード
55253819
品番
RT6631-2 LL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコックコート、男女兼用、長袖、ラグランスリーブ、スナップボタンタイプ、ホワイト、スタンドカラー
制電機能を付与
耐久性に優れた素材を用い、ちょっとオシャレなコックコート。
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):121●桁丈(cm):86●生地特長:制電交織ツイル、ポリエステル65% 綿35%、制電
アズワン品番
65-5626-54