ベスト メンズ チャコールグレー BP6602-8シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):58●胸囲(cm):113●肩幅(cm):41●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ 注文コード55254309 品番BP6602-8 3L
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコンシェルジュ ベスト、メンズ、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBP7601-8)

仕様●着丈(cm):58●胸囲(cm):113●肩幅(cm):41●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ アズワン品番65-5627-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする