住商モンブラン
住商モンブランの 空調・水冷ウェア
住商モンブランの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト メンズ チャコールグレー BP6602-8シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):58●胸囲(cm):119●肩幅(cm):43●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
注文コード
55254336
品番
BP6602-8 4L
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコンシェルジュ ベスト、メンズ、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBP7601-8)
仕様
●着丈(cm):58●胸囲(cm):119●肩幅(cm):43●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
アズワン品番
65-5627-09