調理シャツ 兼用 7分袖 オニオン OV2502-7シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5628-21 注文コード55255377 品番OV2502-7 M
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、オニオン、スタンドカラータイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
東洋的な深みのあるカラーリングで働く人に、凛とした気品を

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●肩幅(cm):44●袖丈(cm):42●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌 アズワン品番65-5628-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする