プルオーバー 兼用 7分袖 グレー/ネイビー OV6502-8シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5628-55 注文コード55255718 品番OV6502-8 SS
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、グレー×ネイビー、プルオーバータイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
落ち着きのある色と着やすさで、幅広いショップに対応

仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):92●肩幅(cm):36●袖丈(cm):40●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌 アズワン品番65-5628-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする