住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
シャツ 兼用7分袖 ブラウンチェック/白 WC2631-7シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55255980
品番
WC2631-7 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、ブラウンチェック×ホワイト、袖口ネット付き、クレリックタイプ
白襟が爽やかなクレリックシャツ、熱に強いボタンなど機能も充実
仕様
●着丈(cm):74●胸囲(cm):109●肩幅(cm):45.5●袖丈(cm):43●生地特長:ウィンカーチェック、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5629-48