住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
シャツ 兼用7分袖 ブルーチェック/白 WC2631-4シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55256016
品番
WC2631-4 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、ブルーチェック×ホワイト、袖口ネット付き、クレリックタイプ
白襟が爽やかなクレリックシャツ、熱に強いボタンなど機能も充実
仕様
●着丈(cm):70●胸囲(cm):101●肩幅(cm):42.5●袖丈(cm):39●生地特長:ウィンカーチェック、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5629-52