シャツ 兼用 7分袖 オレンジ/黒 2-737シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55256384 品番2-737 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの調理用 シャツ、男女兼用7分袖、オレンジ×ブラック、和柄の襟タイプ
吸汗速乾性を付与した男女兼用7分袖
ポリエステル90%、綿10%
和柄のデザイン、シャンタン調が特徴の調理用シャツです。

仕様●着丈(cm):72●胸囲(cm):110●肩幅(cm):45●袖丈(cm):42●生地特長:二重織シャンタン、ポリエステル90% 綿10%、吸汗速乾 アズワン品番65-5633-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする