住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの はっぴ
はっぴ 兼用 7分袖 墨/芥子 3-521シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55256664
品番
3-521 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの和装 作務衣、はっぴ、上着、男女兼用7分袖、墨×芥子、手紬調
和風のデザイン、手紬調が特徴の作務衣です。
下衣は住商モンブラン 7-891のイージパンツがペア
仕様
●着丈(cm):73●胸囲(cm):110●肩幅(cm):48●袖丈(cm):34●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電
アズワン品番
65-5633-96