はっぴ 兼用 7分袖 墨/芥子 3-521シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):120●肩幅(cm):53●袖丈(cm):37●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電 注文コード55256680 品番3-521 L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの和装 作務衣、はっぴ、上着、男女兼用7分袖、墨×芥子、手紬調
和風のデザイン、手紬調が特徴の作務衣です。
下衣は住商モンブラン 7-891のイージパンツがペア

仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):120●肩幅(cm):53●袖丈(cm):37●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電 アズワン品番65-5633-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする