はっぴ 兼用 7分袖 鶯/紺 3-524シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55256777 品番3-524 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの和装 作務衣、はっぴ、上着、男女兼用7分袖、鶯×紺、手紬調
和風のデザイン、手紬調が特徴の作務衣です。
下衣は住商モンブラン 7-894のイージパンツがペア

仕様●着丈(cm):75●胸囲(cm):120●肩幅(cm):53●袖丈(cm):37●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電 アズワン品番65-5634-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする