住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの はっぴ
はっぴ 兼用 7分袖 鶯/紺 3-524シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):130●肩幅(cm):56●袖丈(cm):39●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電
注文コード
55256786
品番
3-524 LL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの和装 作務衣、はっぴ、上着、男女兼用7分袖、鶯×紺、手紬調
和風のデザイン、手紬調が特徴の作務衣です。
下衣は住商モンブラン 7-894のイージパンツがペア
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):130●肩幅(cm):56●袖丈(cm):39●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電
アズワン品番
65-5634-09