Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)アルミニウム シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55257714
品番
276014
参考基準価格(税別)
¥20,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:アルミニウム●接着剤:シリコン系●アプリケーション:各種アプリケーションに使用可能;PCR、光感受性サンプルの保護●色:シルバー●滅菌済●ピアサブル:あり●DNase/RNase:あり●使用温度:-80~120℃
アズワン品番
65-5636-66