Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)アルミニウム シルバー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55257739
品番
232698
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:アルミニウム●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:PCR、保存、96ウェルプレート用●色:シルバー●未滅菌●ピアサブル:あり●DNase/RNase:あり●使用温度:-80~150℃
アズワン品番
65-5636-55