Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)ポリオレフィン クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55257748
品番
232701
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ポリオレフィン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:低自家蛍光、DMSO耐性、顕微鏡●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-70~100℃
アズワン品番
65-5636-57