Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)ポリオレフィン クリア
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55257757
品番
235307
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ポリオレフィン●接着剤:シリコン系●アプリケーション:Q-PCR、顕微鏡、低蛍光(lowest)●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-70~100℃
アズワン品番
65-5636-60