Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)ポリエステル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
55257775
品番
236707
参考基準価格(税別)
¥77,080
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ポリエステル●接着剤:アクリル系●アプリケーション:ロールタイプ;各種アプリケーションに使用可能●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20~100℃
アズワン品番
65-5636-64