Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ(接着タイプ)ポリエステル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
55257800
品番
236272
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ポリエステル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:不透明、発光アッセイ、プレートの底用●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃
アズワン品番
65-5636-61