Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの シャーレ/ディッシュ
プラスチックペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8包×10個)
注文コード
55257924
品番
249964
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オートメーション対応
ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
細胞培養無処理。
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●タイプ(mm):140●フタ付き外寸(mm):140×20●内寸(mm):136×18●最大容量(mL):250●使用容量(mL):35●培養面積(cm2):145●エアーベント:あり●滅菌済
材質
プラスチック
アズワン品番
65-5636-79