Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの シャーレ/ディッシュ
プラスチックペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16包×20個)
注文コード
55257940
品番
263991
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オートメーション対応
ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
Nunclon Delta処理。
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●タイプ(mm):90●フタ付き外寸(mm):100×15●内寸(mm):86×12●最大容量(mL):68●使用容量(mL):12.5●培養面積(cm2):58●エアーベント:あり●滅菌済
材質
プラスチック
アズワン品番
65-5636-80