曜日別特売
2405-1000JP 洗浄瓶 2405シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55257985

洗浄瓶 2405シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1包×4本)
内容量1箱(1包×4本)注文コード55257985品番2405-1000JP
参考基準価格(税別)¥11,460販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製
キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能

仕様●材質【本体】PPCO【キャップ・ノズル・チューブ】PP●容量(mL):1000●キャップタイプ:38~430【注意】※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5636-91
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする