Thermo Scientific Nalgene
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
1箱(5本)
1箱(4本)
アズワン品番
65-5636-99
65-5636-97
65-5637-03
65-5637-02
65-5637-01
65-5636-99
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
55258089
品番
2425-1002JP
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
USP Class VI
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記
カラーコードにより化学薬品の識別が容易
通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
仕様
●材質【本体】LDPE【キャップ】PP【内部(吸液)チューブ】PPCO●容量(mL):1000●対応化学薬品:エタノール●キャップカラー:白●キャップタイプ:38~430【注意】※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
アズワン品番
65-5636-99
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。