Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MAX-100 クライオストアボックス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
55258150
品番
330821
参考基準価格(税別)
¥55,060
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
壊れにくく耐久性の高いポリカーボネート製
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●材質●本体:PC●仕切:紙●適合チューブサイズ(mL):1.5mLマイクロチューブ●チューブ保持数(列):64(8×8)●外寸W×L×H(mm):132×132×52●未滅菌
アズワン品番
65-5638-55